| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4744913 Herst.-Nr.: mk-35dv EAN/GTIN: 4710713232259 |
| |
|
| | |
| MK-35DV - Sie möchten die Funktionalität Ihres IX-01B erweitern? Nichts einfacher als das. Mit dem MK-35DV Zubehörset haben Sie die Möglichkeit Ihr IX-01B entweder um ein DVD Laufwerk (slimline) zu ergänzen oder die Speicherkapazität durch den Einsatz einer 3,5" und einer 2,5" Festplatte deutlich zu erhöhen. Es liegt ganz in Ihrer Entscheidung, für welche Variante Sie sich entscheiden. Chieftec MK-35DV - Systemzubehör-Kit - für Compact Series IX-01B Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21.6 cm | | Tiefe | 19.7 cm | | Höhe | 3.3 cm | | Gewicht | 600 g | | Produkttyp | Systemzubehör-Kit | | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | | Packungsinhalt | Abstandhalter, HDD Fix-Blech, Verbindungsplatte, spezieller Erweiterungsdeckel mit zwei Blenden | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Chieftec Compact Series IX-01B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |