Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P 850i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4756242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P850I
EAN/GTIN:
     0743172042835
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die neue Eaton 5P ist die Line-ineractive-USV der nächsten Generation für 650-1550VA, mit fortschrittlichen LCD- und Energiemess-Funktionen. Die 5P ist die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte, sei es im Tower- oder Rackformat.
Eaton 5P 850i - USV - WS 160-290 V - 600 Watt - 850 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung
TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
WS 160-290 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 150-294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
230 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
600 Watt / 850 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
10.4 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
RELAY-MS
ab € 94,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.