Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS SF 3/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4773636
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800110367500-L3
EAN/GTIN:
     4012555023874
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Sortenfach SF 3/6 mit 6 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um sie der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt.
INKiESS SF 3/6 - Kassenschubladen-Scheinablage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
320 g
Produkttyp
Kassenschubladen-Scheinablage
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
6 Scheinablagen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Trennelemente, herausnehmbare Trennwände
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.