Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InfoCase Professional Portfolio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4773689
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFG1E1
EAN/GTIN:
     7330381362422
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
InfoCase Professional Portfolio - Tablett-PC-Tragetasche - für Toughpad FZ-G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablett-PC-Tragetasche
Produktmaterial
Vinyl
Breite
30.5 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
4.57 cm
Gewicht
590 g
Funktionen
Stoßsicher, Kameraobjektiv-Öffnung, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, Ausschnitte für Anschlüsse
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughpad FZ-G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.