Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5S 1500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4777745
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S1500I
EAN/GTIN:
     7630003310047
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 5S bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Mit ihren kompakten Abmessungen kann die USV 5S als eigenständiger Tower oder unter einem Computer-Monitor aufgestellt werden.
Eaton 5S 1500i - USV - Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1500 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Besonderheiten
Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Laufzeit (bis zu)
11 min bei halbe Beladung ¦ 8 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 175 - 275 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) ¦ 4 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität
900 Watt / 1500 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
38.2 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
11.08 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.