Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port II Simple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4787433
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MVP71
EAN/GTIN:
     5706998531049
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Maximal großer Arbeitsbereich bei Nutzung des Dell Advanced Port Replicator. Der Replicator bietet eine praktische Kabelführung, und Sie müssen die Peripheriegeräte nicht mehr bei jeder Rückkehr an Ihren Schreibtisch neu anschließen. Zusätzlich erhalten Sie dank der Unterstützung von zwei Flachbildschirmen mehr Flexibilität und eine erweiterte Ansicht.
Dell E-Port II Simple - Port Replicator - 130 Watt - Großbritannien, Irland - für Latitude E5270, E5440, E5450, E5550, E5570, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
5.37 cm
Gewicht
780 g
Produkttyp
Port Replicator
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Gestellte Leistung
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 2120, 6430u, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6420 ATG, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470, XT3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x eSATA / USB 2.0 - 11 pin USB/eSATA ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Monitorständer-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.