Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DC Power Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4891839
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-18765
EAN/GTIN:
     5397063814954
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kleinspannung Steckverbinder
Dieser Gleichstrom-Dongle wurde speziell für das ultraschlanke XPS System entwickelt. Er ist leicht und einfach zu transportieren. Er ermöglicht den Betrieb der Systeme XPS 12, XPS 13 und XPS 13 MLK über herkömmliche Netzadapter von Dell mit 7,4-mm-Anschluss. Sie können ihn bequem zusammen mit dem Dell XPS System und dem Dell Adapter für Pkw/Flugzeug verstauen.
Dell DC Power Cable - Adapter für Power Connector - GS-Stecker 7,4 mm (W) zu DC-Stecker 4,5 mm (M) - für Inspiron 13 73XX, 17 7778, 34XX, 54XX, 57XX; Vostro 3459; XPS 12 9250, 13 9350, 15 9550
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 7,4 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,5 mm - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 7310 ¦ Dell Inspiron 11 3147, 11 3148, 11 3162, 13 7347, 13 7348, 13 7353, 14 3442, 14 3451, 15 3551, 15 7558, 17 7778 2-in-1, 3050, 3052, 3059, 3152, 3452, 3455, 3459, 3552, 5458, 5459, 5555, 5559, 5755, 5759, 7359, 7537, 7568 ¦ Dell Latitude 12 Rugged Tablet 7202 ¦ Dell OptiPlex 3020, 3040, 7040, 9020 ¦ Dell Precision 5510, M3800 ¦ Dell Vostro 3459, 3558, 3559, 5459 ¦ Dell XPS 12, 12 (9Q33), 12 9250, 13, 13 (9333), 13 (9343), 13 (L321X), 13 (L322X), 13 9350, 15 (9530), 15 9550, 18 (1810), 18 (1820)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.