Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6013955
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LN11/8
EAN/GTIN:
     7406172259148
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston ValueRAM - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Spannung
1.35 / 1.5 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 8gb, ddr3 ecc-ram
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 247,00*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 252,96*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 357,58*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 356,29*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 236,74*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 237,93*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 321,44*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 319,81*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 620,31*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 571,05*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 398,00*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 674,79*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 230,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.