Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18486782
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SAE-O
EAN/GTIN:
     329958428392
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Slots
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor III, AMT, vPro
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C226
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
RealTek ALC1150
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I217-LM, Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Sonstige Funktionen
DVI Anschluss
Ja
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Disk on Module (DOM) Stromanschluss
Ja
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
8
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
2
Zahl der IEEE1394-Stecker
2
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MCP-260-00063-0N
ab € 6,52*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SRA-F-O
ab € 329,01*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-O
ab € 244,12*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-F-O
ab € 266,79*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-M-O
ab € 201,81*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-F-O
ab € 350,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.