Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2direct Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6014088
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP103
EAN/GTIN:
     4052792002089
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel von LogiLink Schuko Stecker auf IEC-C13 Buchse. Der Netzstecker sowie der Kaltgerätestecker sind gewinkelt. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 2,00 Meter.
2direct - Stromkabel - power IEC 60320 C13 gewinkelt zu CEE 7/7 (M) gewinkelt - Wechselstrom 250 V - 10 A - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel
Länge
2 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13 - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,35*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,12*
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,13*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,33*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.