Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Techconnect 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046720
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC2 5MUSB
EAN/GTIN:
     5054533612518
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Vision Techconnect 2 - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 5 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Geflochten, flexibel, Ferritkern
Länge
5 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.