Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 800mm x 1200mm Advanced Pallet Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6114972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6J69A
EAN/GTIN:
     0887758450222
Sind Sie auf der Suche nach einem Rack, das zu Ihrer Computing-Lösung passt und hohe Leistung zu einem angemessenen Preis bietet? Beenden Sie die Suche im Infrastrukturbereich durch speziell angefertigte Racks von HPE. Die Racks der HPE Advanced-Serie sind ideal für den Serverraum oder das moderne Rechenzentrum von heute geeignet. Sie umfassen eine statische Kapazität von ca. 1360 kg sowie Kabelverwaltungsfunktionen und wurden für eine optimierte Luftzirkulation konzipiert. Der geschweißte Rahmen bietet hohe Belastbarkeit. Die Tür mit verbesserter Perforation überzeugt durch optimierte Luftzirkulation. Das Rack wurde für Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit konzipiert und verfügt über eine rückwärtige Halterung, die die Installation, Kabelführung und Stromverteilung vereinfacht. Für Unternehmen, die eine höhere Ladekapazität benötigen, bieten sich Racks der Advanced-Serie an, die vollständig konfiguriert an ihren Standort geliefert werden können. Die Produktfamilie der HPE Racks wurde für Ihre heutigen und zukünftigen Infrastrukturanforderungen optimiert.
HPE 800mm x 1200mm Advanced Pallet Rack - Schrank - Schwarz - 42HE - 78.7 cm (31")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Rack-Größe
78.7 cm (31")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
79.7 cm
Tiefe
126 cm
Höhe
200.6 cm
Gewicht
169.2 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1360 kg
Kennzeichnung
WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.716,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,81*
€ 2.254,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,05*
€ 2.242,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,83*
€ 2.160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,03*
€ 2.107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,32*
€ 2.042,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.316,35*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 154,49*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 219,18*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,11*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.586,81*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 199,53*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.045,92*
Zubehör
HP
H6J91A
ab € 399,29*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.203,65*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 182,82*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 182,78*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,84*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 353,22*
Zubehör
HP
120672-B21
ab € 403,52*
Zubehör
HP
BW935A
ab € 50,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.