Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
HP 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC SW Netzwerkkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-AF621A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AF621A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Benötigen Sie eine sichere Lösung für die Remoteverwaltung von Servern mit verschiedenen Betriebssystemen?; Der HP IP-Konsolenswitch G2 mit Virtual Media und Common Access Card (CAC) ist eine zentrale Komponente für die Verwaltung heterogener Rechenzentren und sorgt in Kombination mit der IP Console Viewer Software für den Remotezugriff auf mehrere Server, auf denen unterschiedliche Betriebssysteme ausgeführt werden. Mithilfe der Virtual Media-Funktionalität lässt sich ein Wechsellaufwerk oder ein ISO-Image remote einem angeschlossenen Server in einem Rechenzentrum oder in einer Niederlassung zuordnen, sodass Softwareinstallationen und Upgrades durchgeführt werden können. Eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche für die lokale Konsole stellt Menüs für Konfiguration, virtuelle Medien, Anzeige und sogar Sicherheit und Upgrades von der lokalen Konsole aus bereit; ferner entspricht die Oberfläche der für die Remoteverwaltung verwendeten integrierten Webschnittstelle. CAC steht für Common Access Card, auch als Smart Card bezeichnet, eine Karte, die Regierungsbehörden und sonstigen Unternehmen die Implementierung einer Authentifizierung mit zwei Faktoren zur Erhöhung der Sicherheit in ihren Rechenzentren ermöglicht.
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch hp
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.046,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.281,26*
€ 3.904,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.259,32*
€ 3.878,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.152,89*
€ 3.751,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,50*
€ 3.678,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.046,47*
€ 3.625,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 11842 1200mm Shock Universal Network Rack
HP
H6J74A
ab € 2.409,89*
Zubehör
HP 12ft Qty 8 KVM CAT5 Cable Netzwerkkabel
HP
263474-B23
ab € 33,49*
Zubehör
HP 6ft Qty 8 KVM CAT5 Cable Netzwerkkabel
HP
263474-B22
ab € 22,93*
Zubehör
HPE H6J69A Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HP
H6J69A
ab € 1.714,77*
Zubehör
HPE H6J72A Rack Schwarz
HP
H6J72A
ab € 1.873,71*
Zubehör
HPE H6J87A Rack Schwarz
HP
H6J87A
ab € 1.479,03*
Zubehör
HPE H6J88A Rack Schwarz
HP
H6J88A
ab € 1.897,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen