Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RBA Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6143531
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-18-AD5-CAX-A6
EAN/GTIN:
     8595105085530
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Der geschweißte Wandverteiler ist der Klassiker für mittelgroße Installationen. Er hat sich bei tausenden erfolgreichen Installationen bewährt. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet sein tolles Aussehen sowie seinen hohen Gebrauchswert. Das Gehäuse verfüg über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und moderne Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Tür kann einfach demontiert werden.
Triton RBA - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - RAL 7035 - 18U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Glas, Stahl
Packungsinhalt
2 Türschlüssel, Abdeckplatte mit Bürstendichtung
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Breite
60 cm
Tiefe
51.5 cm
Höhe
90 cm
Gewicht
32.1 kg
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, verstellbare Schienen, Kabeleingang, Aussparung für Lüfter, ausschwenken
Kennzeichnung
TUV, IEC 60529 IP30, EN 62208-2:2012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.