Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT AIS Spare Power Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CE34234
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WSUVTPM10KH-P
EAN/GTIN:
     0731304256342
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Mit einem Smart-UPS VT Power-Modul von APC erhalten Sie ein vorkonfiguriertes InfraStruXure Komplettsystem. Das rackoptimierte System folgt einem modularen und dadurch skalierbaren Designansatz. Das Produkt überzeugt durch eine kompakte Bauweise, hohe Konnektivität und deutlich verkürzte Installationszeiten. Geringe Betriebs-, Installations- und Ausbaukosten senken die Total Cost of Ownership (TCO). Diese APC Lösung für netzwerkkritische, physische Infrastrukturen (NCPI) ist besonders günstig in der Anschaffung und bietet dazu ein Platz sparendes Single-Rack-Design. Das erneuerte Stromverteilungs-Design (PDU) liefert, neben der problemlosen Installation und Erweiterung, geringe Betriebskosten durch eine verbesserte Stromeffizienz. Die im laufenden Betrieb austauschbaren Batterien (HotSwap) verbessern zudem die Verfügbarkeit des Systems und sorgen für eine Skalierbarkeit der Überbrückungszeiten.
APC Smart-UPS VT AIS Spare Power Module - Stromverteilerschrank - Wechselstrom 400 V - 10000 VA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilerschrank - extern
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, EN 50091-2, IEC 62040-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Leistungskapazität
10000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.4 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
52.3 kg
Weitere Suchbegriffe: apc ups 10kva, apc ups, ups
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.444,85*
€ 4.685,28*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.560,83*
€ 4.825,34*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 5.955,55*
€ 6.216,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.685,28*
€ 5.575,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.656,32*
€ 5.541,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.528,76*
€ 5.389,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.463,69*
€ 5.311,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.444,85*
€ 5.289,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.