Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SDXC Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6294597
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR965
EAN/GTIN:
     4260283116874
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - SDXC - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Blau
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR961
ab € 1,90*
Zubehör
Mediarange
MR962
ab € 2,14*
Zubehör
Mediarange
MR963
ab € 2,37*
Zubehör
Mediarange
MR964
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.