Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell D3100 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6328810
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BBOT
EAN/GTIN:
     5397063644230
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Dell USB 3.0-Dockingstation verbindet Ihr Notebook über ein einziges Kabel mit bis zu drei zusätzlichen Monitoren, verschiedenen externen Geräten und dem Internet. So können Sie bequem die Funktionen Ihres tragbaren Computers erweitern und Ihre Desktop-Datenverarbeitungsumgebung individuell anpassen. Diese schlanke, kompakte Dockingstation steigert die Produktivität und erweitert die Entertainment-Möglichkeiten dank Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Unterstützung für Ultra HD-4K-Monitore. Sie bietet zudem drei USB 3.0- sowie zwei USB 2.0-Anschlüsse und stellt so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten wie externen Festplatten, Druckern und Scannern sicher. Darüber hinaus eignet sie sich hervorragend für Unternehmensumgebungen mit Wake-On-LAN und PXE-Boot (auf ausgewählten Plattformen).
Dell D3100 - Dockingstation - USB - 2 x HDMI, DP - 1GbE - Europa - für Chromebook 11 31XX, 13 3380; Inspiron 15, 3780; Latitude 34XX, 72XX; Vostro 15 3510, 5391
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-DVI-Adapter - extern ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 61 cm
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 11 3180, 11 3189, 13 3380 ¦ Dell Inspiron 13 7347, 13 7348, 14 3442, 14 5447, 15 3541, 15 3542, 15 3543, 15 5547, 15 5548, 15 7548, 15 Gaming 7567, 15R 5547, 17 5748, 17 5749, 17 7746, 17 7778 2-in-1, 3780, 5555, 5559, 5759, 7559, 7568, 7737 ¦ Dell Latitude 13 3380, 13 7350, 3150, 3180, 3189, 3330, 3340, 3450, 3460, 3470, 3480, 3550, 3560, 3570, 3580, 5280, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5450, E5470, E5550, E5570, E7250, E7270, E7450, E7470 ¦ Dell Precision M3800 ¦ Dell Vostro 14 5480, 15 3510, 3558, 3559, 5391, 5459
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.