| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6501277 Herst.-Nr.: 91734 EAN/GTIN: 4043619917341 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren kann der Card Reader über den USB A Stecker bequem am PC genutzt werden. Delock Micro USB OTG Card Reader + USB 3.0 A male - Kartenleser (MS, MMC, SD, microSD, SDHC, SDXC) - USB 2.0/USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.1 cm | | Tiefe | 6.45 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kartenleser - extern | | Besonderheiten | USB On-The-Go, LED-Anteige | | Unterstützte Speicherkarten | Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte | | Host-Schnittstelle | USB 2.0/USB 3.0 | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x 9-poliger USB Typ A | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |