Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91732 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91732 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91732 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91732 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21718486
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91732
EAN/GTIN:
     4043619917327
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
Chiporganisation
IT1338E
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
15 mm
Kabellänge
0.155 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65529
ab € 6,50*
Zubehör
Delock
91730
ab € 3,23*
Zubehör
Delock
91731
ab € 4,16*
Zubehör
Delock
91734
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.