Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design iLevel 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6521838
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     12031
EAN/GTIN:
     0891607000605
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Man sitzt nicht nur still am Schreibtisch, sondern bewegt sich. Als Ausgleich dazu gibt es jetzt den iLevel2; er macht darum jede Bewegung mit. Ein Schieber justiert die individuelle Höhe des Bildschirms passend zur Augenhöhe. Der iLevel2 wurde speziell entworfen für die Verwendung mit allen Apple MacBook Pro und Air, denn er ist aus dem identischen Aluminiummaterial gefertigt wie deren Gehäuse.
Rain Design iLevel 2 - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.6 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10036
ab € 35,46*
Ähnlich
Rain Design
10032
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.