Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL95100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6567658
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     99305
EAN/GTIN:
     4038816001504
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
POE Netzeile
PoE Injector
ALLNET ALL95100 - PoE-Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
PoE-Überspannungsschutz - extern
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, ICE 61000-4-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
RJ-45
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45
Überspannungsschutz
Ja
Spitzenstromstärke
10000 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.