Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER Traveler Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6620590
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.BAG1A.189
EAN/GTIN:
     4713392158407
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Acer Traveler Case Tasche bietet Ihrem Notebook auch unterwegs Schutz. Sie ist stoß- und wasserfest.
Acer Traveler Case - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - für ConceptD 3 Ezel; Extensa 15; Predator Helios 300; Predator Triton 300; Swift 3 Pro Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
395 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
498 g
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Kunststoff
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3 A315-22-45JM, A315-23-A39D, A315-23-A6LJ, A315-23-A9KV, A315-23-R11P, A315-23-R1WB, A315-23-R2FW, A315-23-R52E, A315-23-R6U8, A315-23-R875, A315-23-R8AP, A315-23-R9A1, A315-35, A315-35-C97V, A315-35-P2DH, A315-35-P9FS, A315-42-R2E2, A315-42-R6ZJ, A315-54K-30F9, A315-54K-32N4, A315-54K-38X4, A315-56, A315-56-3539, A315-56-3804, A315-56-38TF, A315-56-51SD, A315-58 ¦ Acer Aspire 5 A515-44, A515-44-R1N0, A515-44-R4XL, A515-44-R52A, A515-44-R567, A515-44-R5UZ, A515-44-R612, A515-44-R8HD, A515-45, A515-55-500Y, A515-55-79P6, A515-56-52S4, A515-56-576N, A515-56-77CG ¦ Acer Aspire 5 Pro Series A515-56 ¦ Acer Aspire 7 A715-41G-R0NB ¦ Acer Chromebook 315 CB315-3HT-P6K1 ¦ Acer Chromebook 715 CB715-1W-58KH ¦ Acer ConceptD 3 CN314-72G-77GS, CN315-72G-742A ¦ Acer ConceptD 3 Ezel CC314-72G, CC315-72G-74LB ¦ Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P, CC315-72P-7226 ¦ Acer ConceptD 3 Pro CN314-72P-767X, CN315-72P-54SD, CN315-72P-74M4 ¦ Acer ConceptD 7 CN715-72G-71QE, CN715-72G-7609 ¦ Acer ConceptD 7 Ezel Pro CC715-71P-79ZW ¦ Acer ConceptD 7 Pro CN715-72P-71WU, CN715-72P-7672, CN715-72P-78U0 ¦ Acer Extensa 15 EX215-22-R3GV, EX215-22-R6A7, EX215-31, EX215-51K-3267, EX215-51K-36TL, EX215-51K-380S, EX215-52-38YV, EX215-52-397U, EX215-52-517E, EX215-53G, EX215-54 ¦ Acer Nitro 5 AN515-44-R006, AN515-44-R838, AN515-44-R9LV, AN515-44-R9XE, AN515-45, AN515-55, AN515-55-50BL, AN515-55-50MY, AN515-55-5692, AN515-55-5933, AN515-55-59HN, AN515-55-71JV, AN515-55-73G9, AN515-55-73LA, AN515-55-76BS, AN515-57 ¦ Acer Predator Helios 300 PH315-52-50F3, PH315-52-75MC, PH315-53, PH315-53-701Y, PH315-53-71E1, PH315-53-71PZ, PH315-53-72AB, PH315-53-73YF, PH315-53-74EA, PH315-53-74VP, PH315-53-75QE, PH315-53-76NL, PH315-54 ¦ Acer Predator Triton 300 PT315-53 ¦ Acer Swift 3 SF316-51 ¦ Acer Swift 3 Pro Series SF316-51 ¦ Acer TravelMate P2 TMP215-41, TMP215-52-77R5, TMP215-53-36QE, TMP215-53-558S, TMP215-53-55UU, TMP215-53-70U8, TMP215-53-75AM
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.190
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.