Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6639838
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600643
EAN/GTIN:
     7613329008010
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger Sensor - Notebook-Tasche - 38 cm (15") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
0.93 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Kratzfest, gepolstert, gepolsterte Griffe, verschließbare Reißverschlüsse, Organizer, einstellbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen, Quik Pocket, Vordertasche mit Reißverschluss
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckwagengurt, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Handy, USB-Kabel, Tablet
Notebook-Kompatibilität
38 cm (15")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.