Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (4HP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680081
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-345
EAN/GTIN:
     4036088055591
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (4HP) - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (4HP)
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, 2 x 15-poliger D-Sub Ausschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 77,92*
Zubehör
nVent Schroff
21101-782
ab € 16,13*
Zubehör
nVent Schroff
21101-849
ab € 142,87*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,76*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,97*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,40*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,21*
Zubehör
Schroff
21101783
ab € 19,16*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 79,53*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,72*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.