| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6684046 Herst.-Nr.: 22130-302 EAN/GTIN: 4036088148224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schroff VARISTAR - Rack - Regal - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 49.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 34.2 cm | ![](/p.gif) | Farbe | RAL 7035 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Rack - Regal | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Erdungs-Kit | ![](/p.gif) | Montagekit | Mitgeliefert | ![](/p.gif) | Gewichtsbeschränkung | 75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll fachboden schroff, 19 zoll fachboden, fachboden 600mm x 1000mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |