Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684171
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24812-928
EAN/GTIN:
     4036088064968
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, 2 Abdeckplatten
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Tiefe
16.7 cm
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, 28 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,05*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,07*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,05*
Zubehör
Schroff
20808-089
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.