| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6756587 Herst.-Nr.: S26391-F1557-L110 EAN/GTIN: 4057185540704 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Port Replicator - VGA - 80 Watt - mit Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz - für LIFEBOOK S938 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 650 g | | Produkttyp | Port Replicator | | Kombiniert mit | Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 0-Watt-Technologie | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Gestellte Leistung | 80 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK S938 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - VGA ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |