| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6795678 Herst.-Nr.: 91493 EAN/GTIN: 4043619914937 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock dient zum Einbau in einen 3.5? Schacht des PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen 5 Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von bis zu vier USB Geräten, die der USB 3.0 Hub bereit stellt. Delock - Kartenleser - 8,9 cm (3,5 Zoll) (Multi-Format) - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Besonderheiten | Eingebauter USB-Hub | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte, Memory Stick XC, CompactFlash Card type III, Memory Stick PRO-HG | | Host-Schnittstelle | USB 3.0 | | Erforderlicher Einschub | 8,9 cm intern (3,5 Zoll intern) | | Unterstützt mit optionalem Adapter | Memory Stick Micro (M2) | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Stromverlängerungskabel (4-polig), USB 3.0-Kabel | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 2 x 9-poliger USB Typ A | | Zusätzliche Ports | 4 x USB 3.0 | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |