Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB3.0
USB3.0
Artikel-Nr.:
     C1001-6814411
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     77191
EAN/GTIN:
     4017538055606
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Helos - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 1 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Blau
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
10-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.