Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FlexPDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6844668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EFLX12I
EAN/GTIN:
     3553340684388
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton FlexPDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220-240 V - 3000 VA - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 16A - Ausgangsanschlüsse: 13 (IEC-Anschluss) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x IEC-Anschluss ¦ 1 x IEC-Anschluss
Leistungskapazität
3000 VA
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.