Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6845508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MBP3KID
EAN/GTIN:
     4040849684319
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf Hochverfügbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann für Wartungs- oder Upgrade-Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschützten Geräte von der Netzversorgung getrennt werden müssen. Die Geräte lassen sich auf vielfältige Weise montieren. In Rackgehäusen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Möglichkeit, die Module an der Rückseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts - eine höchst flexible Lösung.
Eaton HotSwap MBP - Umleitungsschalter (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220-240 V - 3000 VA - Ausgangsanschlüsse: 5 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Umleitungsschalter - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Wartungs-Bypass
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/4 ¦ 1 x IEC-Anschluss
Leistungskapazität
3000 VA
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.2 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.