Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-500-120-S00-03 USB Kabel 1,2 m USB A Schwarz
Honeywell CBL-500-120-S00-03 USB Kabel 1,2 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6878464
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-120-S00-03
EAN/GTIN:
     0131591934808
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Honeywell - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - für Honeywell CK65; ScanPal EDA50, EDA50K, EDA60K
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell CK65 ¦ Honeywell ScanPal EDA50, EDA50K, EDA60K
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA51K-1-BE31SQGRK
ab € 576,45*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-0-BE31SQGRK
ab € 501,62*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-1-BE61SQGRK
ab € 614,20*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.