Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FlexPDU Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6895555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EFLX8F
EAN/GTIN:
     3553340684241
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton FlexPDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220-240 V - 3000 VA - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 16A - Ausgangsanschlüsse: 9 (IEC-Anschluss, French / UTE) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power French / UTE ¦ 1 x IEC-Anschluss
Leistungskapazität
3000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.