Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6932505
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC927EU
EAN/GTIN:
     5051794021486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Zum Anschließen und Laden von USB-C-Hardware und Zubehör mit den höchsten Geschwindigkeiten. USB 3.1 Gen 2 unterstützt das Laden mit bis zu 5 A und eine Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 10 Gb/Sek. Das 1 m lange Kabel bietet Flexibilität, sei es beim Verbinden von Peripheriegeräten im Büro, beim Laden Ihres Geräts unterwegs oder beim Übertragen von Filmen zu Hause.
Targus - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 Gen 2 - 5 A - 1 m - umkehrbarer C-Stecker, 4K Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Umkehrbarer C-Stecker, 4K Unterstützung, 10 Gbps Datenrate
Länge
1 m
Bewertete Stromstärke
5 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 Gen 2
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.