Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933579
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1006.500
EAN/GTIN:
     4028177421288
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
38 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Oberfläche
Gebürstetes Metall
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2472000
ab € 64,09*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Zubehör
Rittal
2433500
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.