Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6934259
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1010.500
EAN/GTIN:
     4028177421325
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
60 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,63*
€ 809,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,05*
€ 797,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,25*
€ 758,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,38*
€ 734,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2473000
ab € 74,27*
Zubehör
Rittal
2500100
ab € 47,44*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,35*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,94*
Zubehör
Rittal
2433500
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.