Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6939772
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     12888307
EAN/GTIN:
     4015867198711
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Equip - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Stromstärke
3 A
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.