Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Smart-UPS RT 5000VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7024138
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SURT5000XLIX438
EAN/GTIN:
0731304246961
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
APC Smart-UPS RT 5000VA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 3500 Watt - 5000 VA - RS-232 - 3U - Schwarz - für P/N: AR2200, AR2280, AR2401, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Not-Aus, interner Bypass, LED-Anzeiger, Störschutzfilter, vertikale Ausrichtung, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, horizontale Ausrichtung
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern
Kennzeichnung
cUL, UL 1449, VDE, RoHS, FCC Part 15 A, IP20
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
2.5 Stunden
Menge
2
Laufzeit (bis zu)
5 min bei Volllast ¦ 15.4 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-280 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 3% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Hardwire 3-Wire (HN + G)
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 100-280 V
Energie-Nennleistung
480 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
3500 Watt / 5000 VA
Effizienz
92%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 3-Wire
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
43.2 cm
Gewicht
54.55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.3 cm
Transporttiefe
97.2 cm
Transporthöhe
47.4 cm
Transportgewicht
63.64 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
... >
DCI
>
Systeme
>
USV & Stromversorgungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
apc ups 5kva
,
apc ups
,
ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.486,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.759,99*
€ 4.474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.721,53*
€ 4.428,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.598,95*
€ 4.282,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.533,25*
€ 4.204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.486,59*
€ 4.149,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered By Outlet With Switching, Zerou, 11.0Kw, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8681
ab € 1.915,56*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered By Outlet With Switching, Zerou, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8659
ab € 1.286,08*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered By Outlet With Switching, Zerou, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8659EU3
ab € 1.329,87*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered By Outlet With Switching, Zerou, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8653
ab € 1.491,79*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered-By-Outlet, Zerou, 11.0Kw, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8481
ab € 1.468,68*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered-By-Outlet, Zerou, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8459WW
ab € 950,81*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered-By-Outlet, Zerou, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8459EU3
ab € 973,70*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered-By-Outlet, Zerou, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8453
ab € 1.213,53*
Zubehör
APC Service Bypass Panel - 230V; 32A; BBM; IEC320 C20/HW Input; IEC-320 Output - (2) C19 (8) C13
APC
SBP5000RMI2U
ab € 793,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen