| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7082260 Herst.-Nr.: 150325 EAN/GTIN: 3548381503255 |
| |
|
| | |
| Tecline - USB-Kabelsatz - 1 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabelsatz | | Farbe | Weiß | | Länge | 1 m | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x USB-Kabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) zu 5-pin Micro-USB Typ B (männlich) - 1 m ¦ 1 x USB-Adapter - micro-USB Typ B (weiblich) zu Apple Lightning Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a stecker auf b stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |