Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132446
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1005.500
EAN/GTIN:
     4028177421271
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
8.4 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Oberfläche
Gebürstetes Metall
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 4X
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2361000
ab € 64,68*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,01*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,82*
Zubehör
Rittal
2433500
ab € 23,53*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.