Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132473
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1019.500
EAN/GTIN:
     4028177421394
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
120 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Oberfläche
Verzinkt, gebürstet Korn
Packungsinhalt
Montageplatte, Durchführungsplatte, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verriegelung in 3 Positionen, Doppeltüren, IP55-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.470,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,42*
€ 1.931,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,70*
€ 1.916,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,56*
€ 1.840,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,63*
€ 1.794,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,26*
€ 1.749,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,72*
Zubehör
Rittal
9785042
ab € 34,38*
Zubehör
Rittal
2310120
ab € 93,25*
Zubehör
Rittal
2468000
ab € 4,13*
Zubehör
Rittal
2469000
ab € 12,71*
Zubehör
Rittal
2467000
ab € 7,07*
Zubehör
Rittal
2363000
ab € 132,34*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,66*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,96*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,25*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.