Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica SW25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7160019
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SW25-41260
EAN/GTIN:
     8017443520578
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Alpha Elettronica SW25 - Netzteil - Wechselstrom 230 V - 25.2 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Besonderheiten
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, EN 60950-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 5%
Elektrischer Strom max.
2100 mA
Leistungskapazität
25.2 Watt
Effizienz
70%
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
5.9 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.