Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Asset Tracking Beacon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7167105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JX987A
EAN/GTIN:
     0190017088136
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Aruba Wireless Location Beacons nutzen die Technologie von Bluetooth Low-Energy (BLE) für Standortermittlung und Navigation im Innenbereich sowie näherungsbasierte Push-Benachrichtigungen für Unternehmen, Stadien, Krankenhäuser und andere öffentliche Orte. Die Möglichkeit, die Positionierung der Beacons anzupassen, sorgt für ein äußerst angenehmes Kundenerlebnis. Diese kleinen kabellosen Sender mit geringem Energieverbrauch übertragen in regelmäßigen Abständen Funksignale. Diese können von iOS- und Android-Geräten empfangen und interpretiert werden, die mit Meridian-gesteuerten mobilen Anwendungen von Aruba und von unseren Meridian Engage-App-Entwicklungspartnern ausgestattet sind. Aruba APs mit integrierten Aruba-Beacons ermöglichen Ihnen die Verwaltung unserer Standalone-Beacons mit vierjähriger Batterielebensdauer.
HPE Aruba Asset Tracking Beacon - Bluetooth LE Bake (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Bluetooth LE Bake
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,21*
€ 1.966,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,84*
€ 1.954,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,59*
€ 1.897,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,37*
€ 1.861,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,57*
€ 1.824,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.