Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7212612
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     63350001
EAN/GTIN:
     4002432115785
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Laden und synchronisieren Sie Ihr USB-C Endgera¨t u¨ber einen Standard USB-A Ausgang. Verbindung zwischen einem USB-C Gera¨t (Nokia N1, LG G5 und weitere) und einem Standard USB-A Gera¨t (Laptop, Netzteil, USB Powerbank und weitere).
Leitz Complete - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.1 Gen 1 - 3 A - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
20 g
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, 5 Gbps Datenrate
Länge
1 m
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 Gen 1
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.