Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Duplex USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259812
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1379688
EAN/GTIN:
     4016138995800
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum. Bei diesem Kabel sind sowohl der Mirco-B-, als auch der USB-A-Stecker beidseitig verwendbar. Nerviges Ausprobieren ist damit ausgeschlossen. Die Stecker passen immer - auch beim ersten Versuch.
Renkforce Duplex - USB-Kabel - USB (M) umkehrbar zu Micro-USB Typ B (M) umkehrbar - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
1 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich - umkehrbar
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich - umkehrbar
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.