Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7271366
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PR02X
EAN/GTIN:
     5704174088196
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell E-Port Plus - Port Replicator - 130 Watt - für Precision M6400, M6400 Covet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7.1 cm
Produkttyp
Port Replicator
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision M6400, M6400 Covet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 2 x Tastatur und Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 5 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x storage / USB 2.0 - USB 2.0 / eSATA - 11 pin USB/eSATA ¦ 1 x Audio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.