Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e" 1.00 - 1.50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7287332
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3304.540
EAN/GTIN:
     4028177322943
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 1.000 W bis 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung
Rittal SK TopTherm "Blue e" 1.00 - 1.50 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
95 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 400 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,07*
€ 1.694,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,50*
€ 1.684,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,69*
€ 1.629,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,85*
€ 1.594,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,65*
€ 1.552,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,38*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,81*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 271,20*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 22,57*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,99*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 74,18*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,38*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,56*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,65*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.