Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PB-360 series PB-360P-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7295749
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-360P-12
EAN/GTIN:
     4021087006699
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well PB-360 series PB-360P-12 - Batterieladegerät - Wechselstrom 115/230 V - 360 Watt - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterieladegerät - Power Factor Correction (PFC) - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60335-2-29
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
14.4 V
Elektrischer Strom max.
24.3 A
Leistungskapazität
360 Watt
Effizienz
85%
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.85 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.