Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus L-12025 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7308418
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885414
EAN/GTIN:
     4260455642064
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die laufruhigen 120 mm LED-Lüfter von Argus bieten mit ihren 33 ultrahellen LEDs einen stylischen Spiraleffekt und leuchten zudem noch satt den Innenraum des Gehäuses aus. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll.
Argus L-12025 - Gehäuselüfter - 120 mm - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17 cm x 12.4 cm x 2.8 cm / 130 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Gummierte Ecken, 33 ultrahelle LEDs
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydromechanisches Gleitlager
Geräuschpegel
20 dB
Energieverbrauch
3,9 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
101 m³/h (59,6 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.