Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Netzanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-41P1331
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1636 02
EAN/GTIN:
     8716065148442
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Lumberg - Netzanschluss - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (S) gerade - 6.3 V - 2 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Bewertete Stromstärke
2 A
Bewertete Spannung
6.3 V
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - Stecker - gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,79*
1 Tag
368
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1613 05
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1613 24 VP3
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.